ラバーメイド
ラバーメイドの ゴミ箱
ラバーメイドの ペール・バケツ型ゴミ箱
ブルート 丸型コンテナ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
31269694
品番
262004
参考基準価格(税別)
¥10,000
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
この商品は
7
種類から選べます
他の種類を見る
食品衛生法適合商品です。
UV樹脂加工済みなので紫外線による劣化や色あせを防ぎます。
縁や底部をリブ構造で強化しています。
トラスコ品番
819-4402
材質
樹脂
質量(kg)
2.7
色
イエロー
容量(L)
75.7
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
495×495×581
注意
※本体にフタは含まれませんので、別途ご注文ください。