ラウンドブルートコンテナ ブルー

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード31269719 品番262065
参考基準価格(税別)¥10,000 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

優れた耐久性で、押しつぶされてもほぼ原型に復元します。UV樹脂加工済みで紫外線による劣化や色あせを防ぎます。縁や底部をリブ構造で強化しています。豊富なサイズ、多彩なカラーであらゆる用途に対応します。世界中で広く愛用されるラバーメイド定番商品。

容量(L)75.7 材質ポリエチレン(PE) ブルー 仕様リサイクルマーク付(26207365)、食品衛生法適合品 トラスコ品番819-4405 高さ(mm)581 外径(mm)495 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「掃除用具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする