ラバーメイド
ラバーメイドの ゴミ箱
ラバーメイドの ペール・バケツ型ゴミ箱
ラウンドブルートコンテナ 121.1L
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
色
ホワイト
注文コード
31269737
品番
263201
参考基準価格(税別)
¥13,000
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
この商品は
色
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
優れた耐久性で、押しつぶされてもほぼ原型に復元します。
UV樹脂加工済みで紫外線による劣化や色あせを防ぎます。
縁や底部をリブ構造で強化しています。
容量(L)
121.1
材質
ポリエチレン(PE)
色
ホワイト
仕様
リサイクルマーク付(26327365、178847206)
トラスコ品番
819-4408
高さ(mm)
692
外径(mm)
559