ラバーメイド
ラバーメイドの ゴミ箱
ラバーメイドの ペール・バケツ型ゴミ箱
ブルート 丸型コンテナ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
31269755
品番
263205
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥13,000
この商品は
7
種類から選べます
他の種類を見る
食品衛生法適合商品です。
UV樹脂加工済みなので紫外線による劣化や色あせを防ぎます。
縁や底部をリブ構造で強化しています。
トラスコ品番
819-4410
材質
樹脂
質量(kg)
3.7
色
レッド
容量(L)
121.1
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
559×559×692
注意
※本体にフタは含まれませんので、別途ご注文ください。
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
31269755
263205
49615168
FG263200RED
VENTED BRUTE 丸型コンテナ 32ガロン(121.1 L) フタ無し
ラバーメイド
1個
¥
9,898
税込
¥
10,888
注文コードが変更になりました