ラウンドブルートユーティリティコンテナ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード31269780 品番26436004
参考基準価格(税別)¥20,700 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980
この商品は7種類から選べます 他の種類を見る

優れた耐久性で、押しつぶされてもほぼ原型に復元します。
UV樹脂加工済みで紫外線による劣化や色あせを防ぎます。
縁や底部をリブ構造で強化しています。
スリット入り仕様は空気が抜けやすく、ごみ袋が取りやすい構造です。

容量(L)166.6 材質ポリエチレン(PE) イエロー 仕様リサイクルマーク付(26430765) トラスコ品番819-4424 高さ(mm)800 外径(mm)610 繰り返し・詰め替え対応

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,000 / 税込 ¥2,200
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「掃除用具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする