※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

26436075 ラウンドブルートユーティリティコンテナ ラバーメイド 31269798 26436075 ラウンドブルートユーティリティコンテナ ラバーメイド 31269798 26436075 ラウンドブルートユーティリティコンテナ ラバーメイド 31269798 26436075 ラウンドブルートユーティリティコンテナ ラバーメイド 31269798 26436075 ラウンドブルートユーティリティコンテナ ラバーメイド 31269798 26436075 ラウンドブルートユーティリティコンテナ ラバーメイド 31269798

ラウンドブルートユーティリティコンテナ

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可特別運賃
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード31269798 品番26436075
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥20,700
この商品は7種類から選べます 他の種類を見る

優れた耐久性で、押しつぶされてもほぼ原型に復元します。
UV樹脂加工済みで紫外線による劣化や色あせを防ぎます。
縁や底部をリブ構造で強化しています。
スリット入り仕様は空気が抜けやすく、ごみ袋が取りやすい構造です。

容量(L)166.6 材質ポリエチレン(PE) グレー 仕様リサイクルマーク付(26430765) トラスコ品番819-4428 高さ(mm)800 外径(mm)610

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,000 / 税込 ¥2,200
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
31269798 26436075 85310348 RM264360UT ブルート ユーティリティ コンテナ ラバーメイド ブルート ユーティリティ コンテナ ラバーメイド 1個 20,980 税込23,078 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「掃除用具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする