ラバーメイド
ラバーメイドの ゴミ箱
ラバーメイドの ペール・バケツ型ゴミ箱
ラウンドブルートユーティリティーコンテナ用フタ
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1枚
色
グレー
注文コード
31269816
品番
26456075
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
¥7,600
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
この商品は
色
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
ラウンドブルートコンテナ専用のフタです。
商品タイプ
フタ
材質
ポリエチレン(PE)
色
グレー
トラスコ品番
819-4449
適合本体
166.6L用
質量(kg)
1.2
高さ(mm)
38
外径(mm)
622