ラバーメイド
ラバーメイドの ゴミ箱
ラバーメイドの ペール・バケツ型ゴミ箱
スリムジムコンテナ用アンタッチャブルトップ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
31269850
品番
26736002
参考基準価格(税別)
¥17,500
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
分別回収に最適なシステム。
スイング式のトップ。
材質
ポリエチレン(PE)
色
ベージュ
トラスコ品番
819-4511
適合本体
全てのスリムジムコンテナ
フタの種類
プッシュ式
商品タイプ
フタ