スイーパー (2重アクションスイーパー)

(1件のレビュー)
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード31269868 品番42138807
参考基準価格(税別)¥14,400 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

2種類のブラシが細かいゴミから大きなゴミまでかき集めます。

トラスコ品番836-2601 材質ABS 質量(kg)2.2 寸法(幅W×奥行D×長さL)(mm)267×241×1118

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
00403217
2018-10-03
用途:
自宅の清掃
その他業種

本体は細かいゴミまで充分に除去でき満足な機能ですが、大きな問題は柄の部分です。棒は4本に分かれていて、接続して柄として使用するのですが、本体に取り付ける部分以外はただ差し込むだけになっています。使用して手前に引いたとき、この接続部分が簡単にはずれてしまい、危険です。接続部分もネジ式にすべきです。この度は仕方がないので、ガムテープでしっかり接続部分を補強して使うことにします。

MonotaROからの回答

貴重なご意見、ありがとうございます。
ご意見はメーカーに申し伝え、品質改善に努めさせて頂きます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スイーパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする