曜日別特売
9S0004 ポップアップセーフティコーン イエロー ラバーメイド 31269904

9S0004 ポップアップセーフティコーン イエロー ラバーメイド 31269904
9S0004 ポップアップセーフティコーン イエロー ラバーメイド 31269904
9S0004 ポップアップセーフティコーン イエロー ラバーメイド 31269904

ポップアップセーフティコーン イエロー

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
内容量1個注文コード31269904品番9S0004
参考基準価格(税別)¥15,500販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980

視認性の高いカラーで歩行者の注意を喚起する安全サインです。
コンパクトに収納可能なケース付きです。
ケースから取り出すと自動的に展開します。
ANSI(米国規格協会)とOSHA(米国労働安全衛生法)に準拠したカラーとイラストです。

取付方式スタンド式材質ナイロン仕様D533×W508×H533mmトラスコ品番819-3923質量(kg)0.5イエロー高さ(mm)508奥行(mm)533間口(mm)533
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フロアサインスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする