マイクロファイバーウエットパッド

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 トラスコ品番819-4277 注文コード31269956 品番Q410BL
参考基準価格(税別)¥2,100 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598
この商品はトラスコ品番など3種類から選べます 他の種類を見る

軽量で作業がしやすいアルミ製のモップシステムです。
ハンドルは、全てのフレームに対応します。
使うスペースに合わせてフレームサイズをお選びいただけます。
業界最高クラスのマイクロファイバーを使用した、水拭き用の高品質パッドです。

用途水拭き用 トラスコ品番819-4277 材質ポリエステル、ポリアミド ブルー 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)469×140×13 寸法(縦×横)(mm)140×470 適合フレーム186389307 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-02-09
用途:
清掃
サービス業

動きが良く作業効率があがりました。
洗濯も汚れが落ちやすくて使いやすい製品です

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「化学モップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする