ラバーメイド
ラバーメイドの 掃除用具
ラバーメイドの メンテナンスカート
ラバーメイドの メンテナンスカート本体
クイックカート
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
31270008
品番
RM1902465BK
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥97,500
この商品は
6
種類から選べます
他の種類を見る
掃除用具一式を搭載し、作業効率を向上するカートです。
水やオイルをはじめ、シミが付き難いテフロン加工仕様です。
内部の仕切りは調整が可能のため、現場に合ったカスタマイズが実現しました。
用途
ホテルのハウスキーピングに、商業・公共施設のロビー・トイレなどの共有場所で使用できます。
トラスコ品番
855-9621
セット内容
キャディー×1
材質
ポリエステル、ポリプロピレン(PP)
幅(mm)
419
色
ブラック
高さ(mm)
635
奥行(mm)
362
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
31270008
RM1902465BK
49614906
1902465
クイックカート
ラバーメイド
1個
¥
73,980
税込
¥
81,378
注文コードが変更になりました