ラバーメイド
ラバーメイドの 掃除用具
ラバーメイドの メンテナンスカート
ラバーメイドの メンテナンスカート本体
クイックカート
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
31270026
品番
RM1902467BK
参考基準価格(税別)
¥93,000
販売価格(税込)
¥64,878
販売価格(税別)
¥
58,980
バスケットに入れる
この商品は
6
種類から選べます
他の種類を見る
掃除用具一式を搭載し、作業効率を向上するカートです。
水やオイルをはじめ、シミが付き難いテフロン加工仕様です。
内部の仕切りは調整が可能のため、現場に合ったカスタマイズが実現しました。
用途
ホテルのハウスキーピングに、商業・公共施設のロビー・トイレなどの共有場所で使用できます。
トラスコ品番
855-9623
セット内容
キャディー×1
材質
ポリエステル、ポリプロピレン(PP)
幅(mm)
419
色
ブラック
高さ(mm)
432
奥行(mm)
362
繰り返し・詰め替え
対応