Asahi
Asahiの 使いきり手袋
Asahiの ニトリルゴム ディスポ手袋
ニトリル手袋 ニトリルザウルス パウダーフリー ブルー
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1箱(100枚)
注文コード
31270078
品番
25976
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
比較的厚めのディスポタイプなので、ハードな現場でも安全且つ衛生的に使用できます。
切創手袋や軍手などの上から着用可能
強力エンボス加工で、約2倍のグリップ力
トラスコ品番
364-3533
材質
ニトリルゴム
色
ブルー
サイズ
M
入数(枚)
100
厚さ(μm)
160
全長(cm)
23
中指長(cm)
7.9
手のひらまわり(cm)
約19
粉有無
粉なし