ニトリル手袋 ニトリルザウルス パウダーフリー ブルー

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(100枚) 注文コード 31270096 品番 25978
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

比較的厚めのディスポタイプなので、ハードな現場でも安全且つ衛生的に使用できます。
切創手袋や軍手などの上から着用可能
強力エンボス加工で、約2倍のグリップ力

トラスコ品番364-3526 材質ニトリルゴム ブルー サイズLL 入数(枚)100 厚さ(μm)160 全長(cm)23 中指長(cm)8.5 手のひらまわり(cm)約22.5 粉有無粉なし

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「使いきり手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする