メカニカルプラグIN(単体)

(6件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 31270130 品番 914-200
参考基準価格(税別)¥18,000 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980

蝶ねじを手で締めることによって拡張させ、管に密着するプラグです。

呼び径(mm)200 適合配管径(Φmm)192〜206 空気圧力(MPa)0.09 材質合成ゴム トラスコ品番475-3054 質量(kg)1

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-01-25
用途:
排水管補修
建設業・工事業

非常に使いやすい
割れる心配がないのが良い
力加減次第でゆっくり排水できるところが良い

対象商品:
10324597
2024-02-08
用途:
設備メンテナンス時
製造業

取引先が使っていて使いやすいことは分かっていました。ここでも購入できることを知り、早速購入しました。

1人が参考にしています
対象商品:
10324633
2021-09-04
用途:
浴槽の水張試験
その他業種

お盆時期にもかかわらず、出荷、配達していただき大変助かりました。無事に試験を終えることができ次工程に進むことができました。ありがとうございました。

対象商品:
10324572
2021-05-23
用途:
止水
建設業・工事業

しっかりと止水出来て設置や撤去も簡単で使いやすい商品でした。

1人が参考にしています
対象商品:
10324572
2016-12-05
用途:
管理施設の電動弁交換時、流水を止めるため使用
有限会社北部衛生社 様

125mmは近場に無かったので助かりました。圧力は水深0.5メートル程ですが外すまでの1ヶ月間、漏水はありませんでした。滅多に使うものではありませんが使用方法は簡単で効果は確実、あると非常に便利です。

対象商品:
10324597
2017-12-20
用途:
下水取付管調査
株式会社カンセイ 様 (建設業・工事業)

メカニカルプラグで汚水桝下流部に止水を行い、汚水桝上流管 調査終了後プラグのネジまで水中に没している為 汚水桝の水を撤去しなければならず 取付管下流の水止めには不向きだと思った。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水道・空調配管用工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする