Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 給湯機器
Panasonic(パナソニック)の 電気給湯機
先止め式電気温水器
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
31270287
品番
GQD12HDKK
参考基準価格(税別)
¥115,300
販売価格(税込)
¥91,278
販売価格(税別)
¥
82,980
バスケットに入れる
洗面化粧台用後付けタイプの電気温水器です。
セット内容
電気温水器本体、連結管(パッキン×6個・フレキ管 L=600・500・400mm×各1本)、ニップル×2個、排水ソケット一式(袋ナット・パッキン・排水ソケット・封臭栓)、排水ホッパー一式(排水ホッパー・排水ホッパーホース・パッキン・取付ねじ2本)、排水ふた、漏水誘導シート、施工説明書、取扱説明書(保証書付)、水抜きチューブ、開閉工具、取付日表示ラベル
質量(kg)
約7、満水時/約19
消費電力(W)
600
電圧(V)(50/60Hz)
AC100
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
242×319×390
保護装置
温度過昇防止器(手動復帰式バイメタル)・温度ヒューズ
使用環境温度(℃)
1〜40
給水方式
先止め式(減圧弁・逃し弁内蔵)
水圧
最低必要水圧(流動時)/0.05MPa、最高水圧(静止時)/0.75MPa
沸上げ温度(℃)
約60
沸騰時間目安
約1時間(給水温約15℃)
有効貯湯量(L)
約12
注意
※Pトラップ(壁排水)ではご使用になれません。両開きタイプにのみ取付可能です。
※水道水以外は通水しないでください。
※凍結予防を行ってください。
※水道工事後は必ず、給水・給湯を行い、配管接続部および給排水各部の水漏れがないことを確認してください。
※排水器具、排水ホースの取り付け、および給配水管の接続部分のシールは確実に行ってください。
※組み込まれる電気機器・水栓などについては、それぞれの施工説明書および製品本体の表示事項を守り、正しく設置してください。