ニトリル手袋(粉無)

(9件のレビュー)
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(100枚) 注文コード 31270288 品番 NBR-PF10BS
参考基準価格(税別)¥3,718 販売価格(税込) ¥2,638
販売価格(税別)
2,398

内側に粉(コーンスターチ)を使用していません。
極薄で手にフィット。柔軟性があり圧迫感が少なく、長時間の作業に最適です。
食品衛生法適合品です。

用途
食品加工(ただし酢酸・食酸・弱酸・柑橘果汁などに触れる用途には不向き)。
実験、研究など。
切削加工、金属加工仕上げ、機械組立
サイズS トラスコ品番324-6841 ブルー 質量(g)610 中指長(cm)8 仕様出荷検査基準/AQL抜取検査 厚さ(mm)0.08 材質/仕上ニトリル合成ゴム(NBR) 入数(枚)100 適合規格食品衛生法適合 全長(cm)25 手のひらまわり(cm)17 粉有無粉なし 食品衛生法適合

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 9
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
36309235
2020-03-22
用途:
酪農 搾乳に使用
山本牧場 様 (農・林・水産業)

手にフィットして非常に使い易いし、耐久性あり 価格も相応です

対象商品:
36309253
2019-12-18
用途:
コンクリート製品の製造作業
製造業

コンクリートには合わない。使える用途が間違っていた。

対象商品:
36309244
2018-02-02
用途:
自動車修理の作業時

細かい作業がしやすく、脱いだ時、粉で手が白くならずとても使い勝手が良い商品です。

対象商品:
36309244
2019-06-08
用途:
塗装作業や車のメンテナンス

塗装か付着すると溶ける。水にふやけて、すぐ破れる。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。
ご意見はメーカーに申し伝え、品質改善の参考にさせていただきます。

対象商品:
36309244
2016-04-18
用途:
汚損作業で軍手又は皮手の下に使用しています
第一電機工業株式会社 様 (建設業・工事業)

使い勝手がよく、極薄と併用して使っており、耐久性が必要なところに当品を使用しています。

対象商品:
36309235
2016-07-29
用途:
電気配線
大和計装サービス 様

初期使用では問題なし。
少数購入、短納期に助かります。

対象商品:
36309244
2015-11-18
用途:
当社は中古車販売業、洗車・仕上げ時に使用

色々なゴム手を使用した結果、私たちはこれがNO.1だと思います。

対象商品:
36309287
2014-08-30
用途:
感光剤の塗布

手を汚すことが、なくなりました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ニトリルゴム手袋の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/628/
2022-12-15

「使いきり手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする