XLF-100 アルミ製 高真空L型バルブ 常時閉/Oリングシール (XLF〜) SMC 31270312

アルミ製 高真空L型バルブ 常時閉/Oリングシール (XLF〜)

商品レビューを投稿する
90日以内出荷返品不可 90日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 フランジサイズ100 温度範囲(℃)(-)5〜60 注文コード31270312 品番XLF-100
参考基準価格(税別)¥274,070 販売価格(税込) ¥274,780
販売価格(税別)
249,800
この商品はフランジサイズ・温度範囲など91種類から選べます 他の種類を見る

・フッ素に強い。
・アウトガスが少ない。
・重金属汚染が少ない。

フランジサイズ100 材質(シール)(-)FKM1349-80 温度範囲(℃)(-)5〜60 仕様【シ-ル材質変更箇所とリーク量】(-)内部:1.3×10-10(FKM)、外部:1.3×10-10(FKM) フランジタイプ(-)KF(NW) 表面処理(-)外部:硬質アルマイト、内部:素地 オートスイッチ個数数量:オートスイッチなし;検出位置:- オートスイッチ種類(-)オートスイッチなし(磁石内蔵なし) 操作ポート方向(-)フランジ側 表面処理(ボディ)外部:硬質アルマイト、内部:素地 インジケータおよび操作ポート方向インジケータなし、フランジ側 オーダーメイド仕様標準 温度仕様/ヒータの有無5〜60℃、ヒータなし

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする