ソフトニトリル手袋(粉無)

(2件のレビュー)
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1箱(100枚) サイズLL 注文コード31270340 品番NBR-PF8WLL
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,704
この商品はサイズなど15種類から選べます 他の種類を見る

極薄で手にぴったりフィットします。伸縮性に優れ、圧力感が少なく長時間の作業に最適です。耐油性、引張強度、突刺強度に優れたニトリル合成ゴム手袋です。食品衛生法適合商品(厚生省告示第370号)

厚さ(mm)0.10±0.02 トラスコ品番818-4715 材質ニトリル合成ゴム ホワイト サイズLL 入数(枚)100 規格食品衛生法適合 入数(双)100 機能耐油・耐薬品 全長(cm)約24 中指長(cm)8.6 手のひらまわり(cm)22.6 手の平幅(cm)11.3 粉有無粉なし エンボス加工外側指先エンボス 食品衛生法適合

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
48707672
2017-04-30
用途:
ペンキ塗装

溶剤に浸しても問題なく使用出来ました。汗をかいても肌離れが良いと思います。

対象商品:
48707697
2017-05-16
用途:
塗装作業

ホームセンターで買ったものよりも、丈夫でした。次回もリピートしたいと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ニトリルゴム手袋の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/628/
2022-12-15

「使いきり手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする