ぴったりグローブ

(13件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(100枚) 注文コード 31270376 品番 PE-01C2-L
参考基準価格(税別)¥532 販売価格(税込) ¥384
販売価格(税別)
349

指の絞り効果で手にぴったりフィットし、ずれにくく作業性に優れています。
外側エンボス加工により滑り止め効果があります。
油や薬品に強いポリエチレン製手袋です。
薄くて指先の感覚が生かせ、業務用から家庭用まで幅広くご使用いただけます。
食品衛生法に適合しています。

モノタロウではこんなお得な商品も!
サイズL 中指長(cm)8.2 手のひらまわり(cm)26 トラスコ品番493-2439 材質低密度ポリエチレン 厚さ(mm)0.027 半透明 入数(枚)100 規格食品衛生法適合 入数(双)100 機能耐油・耐薬品 全長(cm)28.0±0.5 手の平幅(cm)13 粉有無粉なし エンボス加工外エンボス

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 13
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
31270385
2025-03-28
用途:
清掃
医療・福祉・介護関連業

安価なので不満はないですが、すこしガサガサします。
この値段でもっとピッタリフィットすればよりうれしいです

対象商品:
48794541
2022-02-02
用途:
ガソリンや灯油の給油に使います。給油ノズルを素手で持つのが抵抗ある。
その他業種

特に問題はありませんが、強く力を加えると破れる時がある。

対象商品:
48794541
2021-06-29
用途:
オートバイチェーンの清掃など
その他業種

この上に、軍手をはめオートバイチェーンの清掃を、ゴム手をはめ庭の草取りや園芸作業をしている。概ね満足。仕方がないのかもしれないが、暑いとき蒸れて外しにくくなる。

対象商品:
48794523
2020-08-06
用途:
庭作業、清掃や消毒作業に
珈琲屋シェスタ 様 (飲食業)

安価だったので半信半疑だったのですがレビューが良かったので購入してみました。指の部分が絞りがいい感じにフィットしてずれることなく驚きました。
使い捨てには安価であることはとても助かります。再購入すると思います。

1人が参考にしています
対象商品:
48794523
2020-07-27
用途:
軽作業
卸売・小売業

指の部分がストンと真っ直ぐではなくて、指にフィットするように狭くなっていてずれたり脱げそうになったりがしにくくなっており、作業が進みます。
後しっかりした厚みが有るので心強いです。

対象商品:
48794523
2020-08-21
用途:
厨房調理

指の部分が絞っている為フィット感がよく作業性がよい。

対象商品:
48794523
2020-07-30
用途:
小児科クリニックの鼻吸引の処置
医療・福祉・介護関連業

指の部分が絞られているのではずれず処置に最適だった。

対象商品:
48794505
2020-07-12
用途:
汚染防止の時
医療・福祉・介護関連業

商品名の通り、非常にフィット感のよいグローブです。安定して使える優れものと思います。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「使いきり手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする