YS-AJZ 防災ずきん 吉野 31270437

防災ずきん

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個注文コード31270437品番YS-AJZ
参考基準価格(税別)¥13,800販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980

(財)日本防炎協会認定品です。
防炎・遮熱シートとしてもご使用いただける生地で製作したデラックスタイプです。
アルミ蒸着のため生地がしっかりしています。
貴重な小物を容易に収納可能なメッシュポケット付きです。

仕様反射テープ付、ネームプレート付トラスコ品番384-4170外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×280×490材質(裏)難燃ポリエステル材質(表)セミカーボンとアルミ蒸着をラミネートした複合品芯材難燃ポリエステル
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

避難用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする