キクロン
キクロンの バス用品
キクロンの 浴室用掃除用品
おてがるバス ぴったりーね スポンジソフトDX
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
31270796
品番
300631
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥376
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
使いやすい手にピッタリサイズ。ゴム粒子がキズをつけずに汚れを落とす。
トラスコ品番
215-5005
材質
不織布面:ナイロン、スポンジ部分:ポリウレタン
厚さ(mm)
55
色
イエロー/グリーン
パッケージサイズ(mm)
縦80×横190×厚さ55
縦(mm)
155
横(mm)
78
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
31270796
300631
54858783
-
おてがるバス ぴったりーね スポンジソフトDX
キクロン
1個
¥
219
税込
¥
241
注文コードが変更になりました