キクロン
キクロンの バス用品
キクロンの 浴室用掃除用品
おてがるバス とどくーね 排水口クリーナー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
31270805
品番
300563
参考基準価格(税別)
¥250
販売価格(税込)
¥186
販売価格(税別)
¥
169
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
排水溝をくるりとひとふき、ヌメリをごっそり落とす。
トラスコ品番
215-5011
材質
クリーナー:ポリウレタン、柄:ポリプロピレン
長さ(mm)
260
形状
柄付きスポンジ
厚さ(mm)
50
色
イエロー
パッケージサイズ(mm)
縦60×横295×厚さ50
縦(mm)
260
横(mm)
50