キクロン
キクロンの バス用品
キクロンの 浴室用掃除用品
おてがるバス まるいーね 伸縮ブラシスタンド付
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
31270814
品番
300617
参考基準価格(税別)
¥1,876
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
大きくてまるいブラシだから速く洗える。収納に便利なスタンド付き。乾燥が早くて衛生的。
トラスコ品番
215-5012
材質
ブラシ:ポリプロピレン、アクリル、柄:アルミ、ポリプロピレン、スタンド:ステンレス
形状
柄付きブラシ
厚さ(mm)
140
色
ブルー
縦(mm)
560〜680
横(mm)
140