キクロン
キクロンの バス用品
キクロンの 浴室用掃除用品
おてがるバス まるいーね 伸縮ブラシ スペア
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
31270830
品番
300600
参考基準価格(税別)
¥782
販売価格(税込)
¥549
販売価格(税別)
¥
499
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
大きくて丸いブラシだから速く洗える。経済的な取替用ブラシ。
トラスコ品番
215-5015
適合本体
取り替え用ブラシ
材質
ブラシ:ポリプロピレン、アクリル、柄:アルミ、ポリプロピレン
厚さ(mm)
130
縦(mm)
130
横(mm)
130