※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
島田電機
島田電機の 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
島田電機の 電線管用接続部品
島田電機の その他電線管用接続部品
アルミ合金ダイキャスト耐圧防爆構造クローズアッププラグ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
31270866
品番
SBP-22
参考基準価格(税別)
¥500
販売価格(税込)
¥516
販売価格(税別)
¥
469
バスケットに入れる
1、2種危険場所で使用できます。
用途
防爆電気工事用電線管付属品です。
ボックス類などの予備ハブを塞ぐための製品です。
トラスコ品番
816-6450
質量(g)
20
寸法L(mm)
22
規格
(構造規格)d2G4
寸法d(mm)
33
寸法S(mm)
16
N
PF3/4