※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
島田電機
島田電機の 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
島田電機の 電線管用接続部品
島田電機の その他電線管用接続部品
鋳鉄 耐圧防爆構造シーリングフィチング(自在型)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
31270909
品番
SFG-22H
参考基準価格(税別)
¥2,600
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
1、2種危険場所で使用できます。
用途
防爆電気工事用電線管付属品。
配管をシールするための配管付属品。
寸法L(mm)
90
寸法d(mm)
35
トラスコ品番
281-3432
質量(g)
500
規格
(構造規格)d2G4
寸法a(mm)
48
寸法B(mm)
42
N
PF3/4
H(mm)
80