緊急災害対策用手袋ニューマイジャスト簡易

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(50枚) 注文コード 31271094 品番 KN-M
参考基準価格(税別)¥360 販売価格(税込) ¥263
販売価格(税別)
239

災害時、手洗いができない場合の調理に重宝します。
五本の指の付け根に絞りを入れてフィット感を向上、作業中のずれ、脱落を防ぎます。
指先までほどよくフィットし、作業性抜群です。
手首の幅が広いことにより着脱もスムーズに行えます。
手袋材質ポリエチレンの燃焼テスト結果では、有毒な塩酸ガスやダイオキシンの発生はありません。

サイズM 全長(cm)27 中指長(cm)8 手のひらまわり(cm)26 材質ポリエチレン(PE) 半透明 厚さ(mm)0.03 規格食品衛生法適合 粉有無粉無 エンボス加工内エンボス 入数(枚)50 用途食品加工。 トラスコ品番836-3719 質量(g)95

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「使いきり手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする