※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
友屋
友屋の 店舗什器
友屋の 什器用アクセサリー
友屋の スタンド/仕切板/仕切ワイヤー
PS仕切板
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1袋(10枚)
注文コード
31271268
品番
30669
参考基準価格(税別)
¥2,900
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
高衝撃性強化ポリスチレンを使用しています。
成型品で安価です。
用途
物流倉庫内での商品等の間仕切りに。
トラスコ品番
295-6519
質量(kg)
1.5
板厚(mm)
1.2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
75×420×150
質量(g/枚)
150