TOKIO(藤沢工業)
TOKIO(藤沢工業)の 椅子
TOKIO(藤沢工業)の 折りたたみ椅子
パイプ椅子(シリンダ機能付)アルミパイプ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1脚
注文コード
31271365
品番
CF-700-BL
参考基準価格(税別)
¥19,600
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
指はさみ防止のシリンダ機能付です。
色
ブルー
仕様
連結金具付
トラスコ品番
298-5209
材質
背部・座部:ハードボード・ウレタンフォーム・ウレタンレザー、脚部:アルミパイプ(アルマイト仕上げ)
質量(kg)
3.2
種類
折りたたみ椅子
張地
ウレタンレザー張り
座上下調節
なし
パイプ径(Φmm)
22
座幅×座奥×座高(mm)
390×390×430
グリーン購入法
適合
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。