ブラストン
ブラストンの クリーンルーム用ウェア
ブラストンの フード・キャップ クリーンルーム
ブラストンの クリーンフード
フード(クリーンパック仕様)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
31271374
品番
BSC-20001-G-F
参考基準価格(税別)
¥4,776
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
超導電性加工繊維を使用しています。
色
グリーン
サイズ
フリー
仕様
ISO Class5(Fed/STDクラス100)相当、クリーンパック仕様
トラスコ品番
400-1109
材質
ポリエステル
質量(g)
80