※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

NDバンド

(1件のレビュー)
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様最大締付範囲(Φmm)60最小締付範囲(Φmm)40 注文コード31271644 品番ND4060
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥494
販売価格(税別)
449
この商品は仕様6種類から選べます 他の種類を見る
仕様
最大締付範囲(Φmm)60
最小締付範囲(Φmm)40
材質ステンレススチール SUS304 幅(mm)13 板厚(mm)0.6

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
31271644
2024-04-06
用途:
バイクに装着
その他業種

マフラーの接続部の固定に使用しました。幅が広かったのでよかったです。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホースバンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする