コンパル
コンパルの 水道・空調配管用工具
コンパルの 配水管掃除用品
強靭ホーキ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
31271645
品番
007169
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
腰の強い毛で硬いゴミ、砂利や側溝等のお掃除にも。
用途
除雪作業に屋外の庭清掃に
トラスコ品番
819-3485
材質
毛:ポリプロピレン・ハカマ:ポリエチレン・柄:スチールパイプ
サイズ(cm)
約33
長さ(cm)
139