エスケイ工機
エスケイ工機の 結束バンド/結束工具/固定具
エスケイ工機の ケーブルタイ/結束バンド
エスケイ工機の リピートタイ
ヘビーリピートタイ
(1件のレビュー)
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1袋(5本)
注文コード
31271748
品番
RH-300(5)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥362
販売価格(税別)
¥
329
バスケットに入れる
全長(mm)
310
最大結束径(Φmm)
87
色
乳白
使用温度範囲(℃)
-40〜95
仕様
ループ引張強度(kgf)98
材質
66ナイロン
幅(mm)
8.3