バリアリール 交換用シート

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 31271749 品番 3M3-A0011
参考基準価格(税別)¥3,000 販売価格(税込) ¥3,078
販売価格(税別)
2,798

シートが切断していない場合、バリアリール交換用シートを使ってユーザー様でシートの交換が可能です。

用途バリアリールの交換用シート。 トラスコ品番431-3852 材質シート:軟質塩化ビニール、ホルダー:ABS樹脂、フック:ステンレス 質量(g)100 ストローク(m)(最大)5 シート幅(mm)60 表示内容赤/白 シート厚さ(mm)0.2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カラーコーン・区画用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする