バリアリール マグネットタイプ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 31271776 品番 BRS-605H
参考基準価格(税別)¥9,600 販売価格(税込) ¥7,258
販売価格(税別)
6,598

マグネット付でワンタッチで金属部へ取付可能。
シートの収納は便利な自動巻き。
コンパクトで持ち運びに便利。
最大5mのロングストローク。
シート幅60mmで視認性に優れる。
テープに比べ繰り返し使えるのでゴミを削減できます。

材質
(シート)塩化ビニール
(ケース、ホルダー)ABS樹脂
(ブラケット)鉄
用途工場、施設、駐車場の立入り制限・区画分け トラスコ品番430-7267 ストローク(m)(最大)5 シート幅(mm)60 表示内容赤/白 シート厚さ(mm)0.2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カラーコーン・区画用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする