エスケイ工機
エスケイ工機の 結束バンド/結束工具/固定具
エスケイ工機の ケーブルタイ/結束バンド
エスケイ工機の 標準タイプ
ソフトタイ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(10本)
注文コード
31271784
品番
FX-200BU(10)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥406
販売価格(税別)
¥
369
バスケットに入れる
仕様
ループ引張強度(kgf)5
材質
ポリエステルエラストマー
幅(mm)
7
全長(mm)
200
色
青
最大結束径(Φmm)
45