川西水道機器
川西水道機器の 継手・パイプ
川西水道機器の 継手
川西水道機器の メカニカル継手
鋼管用継手 SKXおねじ付ソケット
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
31271880
品番
SKX-OS-50
参考基準価格(税別)
¥4,950
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
簡単に早く管接続ができます。
パイプを突っ込んで締めるだけで施工完了です。
伸縮可とう機能があり外力を吸収できます。
取り外し、再施工が簡単にでき、補修材料にも適しています。
呼び径
50
最高使用圧力(MPa)
1
用途
上水道配管、排水配管、海水配管、エア配管など
トラスコ品番
850-7125
材質
バーミキュラ鋳鉄
形状
ソケット
使用温度範囲(℃)
0〜45
寸法L(mm)
99
寸法d(mm)
48
寸法L1(mm)
48
使用圧力(MPa)
1
寸法A(mm)
80
寸法B(mm)
25
寸法L2(mm)
31
寸法LO(mm)
123
商品豆知識
配管工事を支える補助部材
商品説明動画
SKX施工動画
この動画は、
1人
が参考にしています。
参考になった