日本電産テクノモータ
日本電産テクノモータの 電動工具・充電工具アクセサリー
日本電産テクノモータの 電源/コントローラー
日本電産テクノモータの 電源
高周波インバータ電源
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
31271898
品番
HFI-130B
参考基準価格(税別)
¥536,000
販売価格(税込)
¥505,780
販売価格(税別)
¥
459,800
バスケットに入れる
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
低騒音・低振動です。
消費電力が少なく経済的です。
各種保護機能を装備、万一にも安心のインバータ電源です。
防じん構造により故障知らずです。
入力側電圧
三相交流200V,220V
電源設備容量(kVA)
(入力側)17.0
出力側電圧
三相交流200V
出力容量(kVA)
(出力側)13.0
周波数(Hz)
(出力側)400、(入力)50/60,60
コード長さ(m)
3
質量(kg)
26(入力ケーブル含む)
仕様
運転停止の履歴調査対応(修理、診断時)、電源ON・OFFスイッチ
トラスコ品番
394-0861