エスケイ工機
エスケイ工機の 結束バンド/結束工具/固定具
エスケイ工機の ケーブルタイ/結束バンド
エスケイ工機の 耐候タイプ
リリースタイ
(1件のレビュー)
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(10本)
注文コード
31271915
品番
RS-200FX(10)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥197
販売価格(税別)
¥
179
バスケットに入れる
材質
低密度ポリエチレン
幅(mm)
8.9
全長(mm)
200
色
乳白
最大結束径(Φmm)
50