グローベン
グローベンの 散水・かん水資材
グローベンの ニップル・コネクタ・ホース継手・固定具
グローベンの ホースコネクタ
16mmクイックストレート
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
31271916
品番
C10PJ701T
参考基準価格(税別)
¥600
販売価格(税込)
¥527
販売価格(税別)
¥
479
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
16mmチューブを延長する商品です。
専用工具を使わず差し込むだけで接続出来ます。
用途
自動散水用のチューブ接続部材
仕様
16mmチューブ用
トラスコ品番
109-9206
材質
ABS樹脂
質量(g)
30
接続方式
ホース-ホース
RoHS指令(10物質対応)
対応