リリースタイ

(3件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1袋(10本) 注文コード 31271949 品番 RS-200HC(10)
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
1月21日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥318
販売価格(税別)
289
幅(mm)8.9 全長(mm)200 使用温度範囲(℃)-40〜120 最大結束径(Φmm)50 仕様ループ引張強度(kgf)45 材質66ナイロン 種類耐熱・耐候

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-03-31
用途:
ホース、ケーブルの整理
株式会社豊栄 様

幅が9mmあるので、頻繁に脱着するのにとても便利で楽です。

対象商品:
31271949
2023-06-23
用途:
バイクのアクセルアシストに
自動車・二輪車・自転車関連業

YouTubeでバイクのアクセルアシストの代わりになると聞き、試してみました。
結果、良い感じ。
危なくないし、ちょうどいい。

対象商品:
31271924
2021-10-04
用途:
実験用

実験材料を束ねておくために購入しました。
繰り返し使えるので無駄にならないです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「ケーブルタイ/結束バンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする