曜日別特売
110001046 メッシュボックス ワーク・イン TENMA(天馬) 31272056

110001046 メッシュボックス ワーク・イン TENMA(天馬) 31272056
110001046 メッシュボックス ワーク・イン TENMA(天馬) 31272056
110001046 メッシュボックス ワーク・イン TENMA(天馬) 31272056

メッシュボックス ワーク・イン

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個
外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)252×202×156
容量(L)5
内容量1個注文コード31272056品番110001046
参考基準価格(税別)¥1,166販売価格(税込)¥835
販売価格(税別)
759

多目的に使用できるコンテナです。

容量(L)5外寸(幅×奥行×高さ)(mm)252×202×156有効内寸法(幅×奥行×高さ)(mm)206×156×150クリアトラスコ品番793-3673材質ポリプロピレン(PP)質量(kg)0.3外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)252×202×156フタなしRoHS指令(10物質対応)対応有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)206×156×150コンテナ種類メッシュ
注意
※こちらの直送品は軒下おろしが原則となっている為、1Fでの受け渡しとなります。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※車両制限がある場合、別途費用が発生する場合やご注文をお受けできない場合もございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89715254
2016-12-09
用途: 無線機の修理時
卸売・小売業

修理する無線機の一時保管にちょうど良い大きさのプラスティックケースです。むろん重ね置きも問題ありません。より大型の物を保管するときはLサイズも使用しています。
メッシュタイプで中の物が分かりやすいことも気に入っています。
また厚みもありしっかりとしています。

対象商品 : 89715245
2016-02-09
用途: 鉢入れ、物入れ
卸売・小売業

半透明で中身が見やすく重ねて積むことが出来、便利。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

メッシュコンテナの種類と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/819/
2023-02-10

ボックスコンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする