エスケイ工機
エスケイ工機の 結束バンド/結束工具/固定具
エスケイ工機の ケーブルタイ/結束バンド
エスケイ工機の 標準タイプ
カラータイ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(5色×4本)
注文コード
31272064
品番
AD-100(CL5X4)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥131
販売価格(税別)
¥
119
バスケットに入れる
仕様
ループ引張強度(kgf)11
材質
66ナイロン
幅(mm)
2.5
全長(mm)
100
色
赤・黄・青・黄緑・ピンク
種類
標準
使用温度範囲(℃)
-40〜95
最大結束径(Φmm)
21