TENMA(天馬)
TENMA(天馬)の コンテナー
TENMA(天馬)の ボックスコンテナ
TENMA(天馬)の ボックスコンテナ(ベタ目)
ワーク・イン
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
31272074
品番
110001052
参考基準価格(税別)
¥3,736
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
多目的に使用できるコンテナです。
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
586×435×256
色
クリア
トラスコ品番
444-9177
材質
ポリプロピレン(PP)
質量(kg)
1.77
フタ
なし
RoHS指令(10物質対応)
対応
有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
520×374×250
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
586×435×256