メッシュボックス ワーク・イン

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 容量(L)3 注文コード31272090 品番110001054
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥856
この商品は容量・内容量など10種類から選べます 他の種類を見る

多目的に使用できるコンテナです。

容量(L)3 外寸(幅×奥行×高さ)(mm)240×156×117 有効内寸法(幅×奥行×高さ)(mm)205×123×112 クリア トラスコ品番793-3681 材質ポリプロピレン(PP) 質量(kg)0.2 外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)240×156×117 フタなし RoHS指令(10物質対応)対応 有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)205×123×112 コンテナ種類メッシュ
注意
※こちらの直送品は軒下おろしが原則となっている為、1Fでの受け渡しとなります。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※車両制限がある場合、別途費用が発生する場合やご注文をお受けできない場合もございます。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
89715254
2016-12-09
用途:
無線機の修理時
卸売・小売業

修理する無線機の一時保管にちょうど良い大きさのプラスティックケースです。むろん重ね置きも問題ありません。より大型の物を保管するときはLサイズも使用しています。
メッシュタイプで中の物が分かりやすいことも気に入っています。
また厚みもありしっかりとしています。

対象商品:
89715245
2016-02-09
用途:
鉢入れ、物入れ
卸売・小売業

半透明で中身が見やすく重ねて積むことが出来、便利。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

メッシュコンテナの種類と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/819/
2023-02-10

「ボックスコンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする