曜日別特売
AD-80C(50) スカイロック エスケイ工機 31272134

スカイロック

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1袋(50本)材質66ナイロン注文コード31272134品番AD-80C(50)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥120
販売価格(税別)
109
仕様
ループ引張強度(kgf)9
UL温度範囲(℃)-40~105
電気設備学会規格適合品
難燃性UL94-V2
材質66ナイロン幅(mm)1.9全長(mm)80種類耐熱・耐候使用温度範囲(℃)-40~120最大結束径(Φmm)18UL規格適合品
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 31271994
2025-11-19
用途: 配線を束ねる為
アース自動車・二輪車・自転車関連業

使いやすく耐久性もあるので凄く便利です。
もーこれしか使えません

対象商品 : 31272134
2022-04-11
用途: 自動車整備一般
自動車・二輪車・自転車関連業

耐熱温度が普通のタイラップよりも少し高めなので、エンジンルーム内にはこちらを利用しています。特に問題は無いと思います

1が参考にしています
対象商品 : 31271994
2019-01-19
用途: 自動車電装

価格は高めですが耐候性も高く爪割れも無く過酷な状況下でも信頼性があります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

ケーブルタイ/結束バンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする