TENMA(天馬)
TENMA(天馬)の 収納家具
TENMA(天馬)の クローゼット・押入れチェスト
PRXルームケース
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
色
ブラウン
注文コード
31272169
品番
110006674
参考基準価格(税別)
¥9,880
販売価格(税込)
¥7,038
販売価格(税別)
¥
6,398
バスケットに入れる
この商品は
色・内容量
など
18
種類から選べます
他の種類を見る
衣類収納からメディアの整理やステーショナリーまで。ゆったり収納できて子供部屋にも人気な収納用品。
色
ブラウン
付属品
キャスター付
トラスコ品番
396-3310
材質
(本体)ポリプロピレン、(キャスター)ナイロン
質量(kg)
3.4
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
340×420×680(キャスター使用時)
アズワン品番
64-5060-12
有効内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
253×368×166(×3段)
収納の目安
各引出しにトレーナー約5枚
注意
※こちらの直送品は軒下おろしが原則となっている為、1Fでの受け渡しとなります。※メーカー直送の場合、屋号のない個人宅への配送はできません。