スカイロック

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(100本) 材質66ナイロン 注文コード31272177 品番AD-250C
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥835
販売価格(税別)
759
この商品は材質・内容量など39種類から選べます 他の種類を見る
仕様
ループ引張強度(kgf)42
UL温度範囲(℃)-40〜105
電気設備学会規格 適合品
難燃性UL94-V2
材質66ナイロン 幅(mm)4.8 全長(mm)250 種類耐熱・耐候 使用温度範囲(℃)-40〜120 最大結束径(Φmm)70 UL規格適合品

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
31271994
2025-11-19
用途:
配線を束ねる為
アース 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

使いやすく耐久性もあるので凄く便利です。
もーこれしか使えません

対象商品:
31272134
2022-04-11
用途:
自動車整備一般
自動車・二輪車・自転車関連業

耐熱温度が普通のタイラップよりも少し高めなので、エンジンルーム内にはこちらを利用しています。特に問題は無いと思います

1人が参考にしています
対象商品:
31271994
2019-01-19
用途:
自動車電装

価格は高めですが耐候性も高く爪割れも無く過酷な状況下でも信頼性があります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「ケーブルタイ/結束バンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする